Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 2 Abteile, mit Sockel, 2 Fächer, mit Z-Türen, Drehriegelverschlus, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310840
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     106556
EAN/GTIN:
     4260090175958
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind

In diesem Kleiderspind mit einem Korpus aus sauber gekantetem und verschweisstem, hochwertig pulverbeschichtetem Stahl stehen zwei Abteile und zwei Fächer zur sicheren Unterbringung von Kleidung, Accessoires und Wertgegenständen zur Verfügung.

Die Z-förmigen Flügeltüren erlauben das knickfreie Aufhängen von Kleidung bei gleichzeitig geringem Platzbedarf, die integrierten Lüftungsschlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Der Etikettenrahmen ermöglicht die schnelle und bequeme Kennzeichnung.

Der Spind selbst besitzt die Masse von B 400 x T 500 x H 1800 mm bzw. B 400 x T 800 x H 2200 mm und wird bereits vollständig montiert geliefert. Jedes Abteil ist B 400 x T 500 mm gross die Masse der Fächer belaufen sich auf jeweils B 400 x H 500 mm. Zudem verfügt der Kleiderspind über eine Kleiderstange mit Haken und einen Hutboden.

Zum sicheren Schutz der sich in ihm befindenden Gegenstände ist dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Kleiderspind wahlweise in einer Ausführung mit einem Drehriegelverschluss oder mit einem Zylinderschloss erhältlich. Bei beiden Varianten sind zwei passende Schlüssel pro Abteil bereits im Lieferumfang mit enthalten. Wählen Sie darüber hinaus zwischen einer Ausführung inklusive Sockel oder Sitzbank.


Weitere Details:

  • 2 Abteile und 2 Fächer
  • Flügeltüren in Z-Form mit Lüftungsschlitzen für optimale Belüftung oben und unten
  • Mit Etikettenrahmen zur bequemen Kennzeichnung
  • Hutboden und Kleiderstange mit Haken
  • Ausfegbarer Boden
  • Wahlweise mit Sockel oder Sitzbank
  • Wahlweise mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel pro Abteil
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Material Korpus: Stahl, sauber gekantet und verschweisst sowie hochwertig pulverbeschichtet
  • Abteilgrösse: je B 400 x T 500 mm
  • Fachgrösse: je B 400 x H 500 mm
  • Gesamtmasse: je nach gewählter Variante B 400 x T 500 x H 1800 mm bzw. B 400 x T 800 x H 2200 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
28.78 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,86*
€ 621,65*
Frei Haus
ab € 658,81*
€ 768,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,73*
€ 707,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,06*
€ 680,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.