Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh U-POWER Sneaker KING, halb, S3, Grösse 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309910
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     74600143
EAN/GTIN:
     8033546128275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh U-POWER Sneaker KING ist nach ISO-Norm 20345 mit S3 gekennzeichnet. Der Sicherheitsschuh U-POWER Sneaker KING ist in der Ausführung als halbhoher Arbeitsschuh erhältlich.
Der Sicherheitsschuh U-POWER Sneaker KING entspricht einem modischen Sneaker, der jüngere und ältere Generationen anspricht. Der Sicherheitsschuh U-POWER Sneaker KING ist nach der europäischen ISO Norm 20345 mit S3 gekennzeichnet. Damit ist der Arbeitsschuh auf hohe Sicherheit und Ihren Komfort ausgerichtet. Er weist antistatische Eigenschaften auf, ist wasserbeständig und verfügt über einen geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen. Die durchtrittsichere Brandsohle ist metallfrei und der Sicherheitsschuh ist mit einer Alukappe ausgestattet. Das EVA Fussbett mit Aktivkohlefaser ist durchgehend anatomisch geformt, das Innenfutter besteht aus dem Material Wing-Tex. Den Sicherheitsschuh U-POWER Sneaker KING erhalten Sie in den Grössen 35-48 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Modischer Sneaker
  • Material aussen: weiches gemilltes Leder
  • Material innen: Wing-Tex Innenfutter
  • durchgehendes anatomisch geformtes EVA Fussbett mit Aktivkohlefaser
  • PUR Laufsohle
  • Durchtrittsichere "no metal" Brandsohle
  • Alukappe
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 - 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
43
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Aluminium
Geeignet für:
null
Fussbett:
anatomisch
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,25*
€ 66,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 66,65*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,65*
€ 67,26*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 57,55*
€ 70,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,50*
€ 75,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,50*
€ 75,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,25*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 55,26*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,13*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,00*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,45*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,20*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,13*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.