Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec Sicherheitsschuh BASIC LOW, halb, S3, Grösse 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309829
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     74071542
EAN/GTIN:
     8033546095201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der halbhohe Wortec Sicherheitsschuh BASIC LOW ist nach ISO Norm 20345 mit S3 zertifiziert. Damit bietet der Wortec Sicherheitsschuh BASIC LOW optimalen Komfort, hohe Sicherheit und griffigen Halt.
Der Wortec Sicherheitsschuh BASIC LOW ist ein Arbeitsschuh, der nach der gültigen europäischen ISO Norm 20345 mit der Kennzeichnung S3 ausgezeichnet ist. Damit schützt er Ihren Fuss durch seine integrierte Stahlkappe, seine antistatischen Eigenschaften und den geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen. Die Zwischensohle aus Stahl ist durchtrittsicher und das verarbeitete Material schützt Sie zudem vor eindringendem Wasser. In Sachen Komfort bietet Ihnen der Wortec Sicherheitsschuh BASIC LOW eine geschlossene, gepolsterte Lasche, PU Spitzenschutz und eine ganzflächige Einlegesohle PU/PU. Den Wortec Sicherheitsschuh BASIC LOW in den Grössen 35 bis 48 erhalten Sie im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • PU Spitzenschutz
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • PU/PU-Sohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
42
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 22,28*
€ 29,67*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 29,82*
4 Tage
30
€ 8,90*
ab € 23,632*
€ 31,362*
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 23,83*
€ 31,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 47,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,90*
€ 55,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,68*
€ 49,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,71*
€ 44,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10033 44
ab € 29,98*
Ähnlich
U-Power
BC10033 45
ab € 29,98*
Ähnlich
U-Power
BC10033 46
ab € 29,33*
Ähnlich
U-Power
UE20013 38
ab € 22,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 39
ab € 22,20*
Ähnlich
U-Power
UE20013 41
ab € 22,28*
Ähnlich
U-Power
UE20013 43
ab € 22,30*
Ähnlich
U-Group
UE20013-40
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.