Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low, S1P, Stahlkappe, Grösse 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309615
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74013338
EAN/GTIN:
     4051428060301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low entspricht der Sicherheitsklasse S1P. Eine Stahlkappe zeichnet den Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low aus.
Der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low bietet Ihren Füssen Schutz gemäss der Norm EN ISO 20345. Dementsprechend verfügt das Schuhmodell der S1P-Klasse über eine Stahlkappe, die Stösse bis zu 200 J abfängt und Quetschungen bis zu einer Belastung von 1500 dAN verhindert. Das Aussenmaterial besteht beim Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low aus nahtlos verarbeitetem SAFETY KNITTM Textilgewebe. Der Innere des Schuhs vermittelt Ihnen aufgrund des BreathActive Funktionsfutters ein angenehmes Tragegefühl. Das mit einem evercushion - MISS ausgestattete Fussbett federt Ihre Schritte wirkungsvoll ab.
Weitere Details:

  • Material aussen: nahtlos gewebtes SAFETY KNITTM Textil
  • Material innen: BreathActive Funktionsfutter
  • Stahlkappe
  • Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, TPU Fersen- und Vorderkappenschutz
  • Fussbett: evercushion - MISS
  • Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300-° hitzebeständig
  • EN ISO 20345-S1P
  • Farbe: grau / rosa
  • Grösse: 35 - 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
BreathActive-Funktionsfutter
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
38
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
grau; rosa
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Textil
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 65,05*
€ 80,16*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,96*
€ 80,18*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,73*
€ 85,22*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 62,85*
€ 86,89*
Lager 224
pro Paar
€ 4,95*
ab € 100,12*
€ 120,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,23*
€ 143,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,69*
€ 132,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,79*
€ 129,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.