Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/16, Tragkraft 1600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309046
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL316000000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug

Der elektrische Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/16 ist ein kompaktes Gerät, das sich ideal für den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen eignet. Dabei transportiert und stapelt der Elektro-Deichselstapler Lasten auf mittlere bis grossen Flächen.
Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/16 bietet sich dank seiner schmalen Aussenmasse bestens an, um palettierte Lasten auch bei beengten Raumverhältnissen sicher zu transportieren. Dabei zeigt der kompakte Deichselstapler besonders dort seine wahren Stärken, wo unebene Industrieböden oder ein Rampenbetrieb eine höhere Bodenfreiheit voraussetzen. Tägliche Lager- und Transportarbeiten bewältigt der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/16 bis zu einer Last von bis zu 1600 kg. Der Initialhub des elektrischen Staplers ermöglicht zudem das gleichzeitige Aufnehmen von zwei Paletten. Dabei kann die maximale Zuladung auf den Gabeln oder den Radauslegern frei verteilt werden. Für noch bessere Bedienbarkeit ist der Elektro-Deichselstapler serienmässig mit einer umfangreichen Ausstattung produziert worden. Dazu zählt die MOSFET-Steuerung und der leistungsstarke SEM-Fahrmotor mit 1,2 kW. Die zwei aussenliegenden Hubzylinder geben dem Bediener des Staplers eine bessere Durchsicht auf die aufzunehmende Ware. Abgerundet wird die Funktionalität des Deichselstaplers noch mit grossdimensionierten Bedienknöpfen am Deichselkopf sowie der seitlich und oben angebrachten Batterie-Abdeckung, die einen einfachen Zugang und Austausch erlaubt.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1600 kg
  • Achslast mit Hublast vorn/hinten: 769/1585 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorn: ø 250 x B 101 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 82 x B 70 mm
  • Abmessung Seitenräder: ø 125 x B 50 mm
  • Gabelzinkenmasse: S 70/B 170/ L 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,08/0,12 m/s
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1990 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 754 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
170 mm
Leistung Hubmotor:
03. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Radausführung Gabelrollen:
Gummi/PU
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1944 mm
Traglast:
1600 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1600 kg
Gewicht:
754 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
130 mm/s
Hubbereich:
90 - 1510 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1990 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, pramac deichselstapler, hochhubstapler, elektrokettenzug trgf. 1600 kg, 309046, 309046-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.600,91*
€ 6.782,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.545,83*
€ 7.729,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.754,83*
€ 8.936,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.584,73*
€ 8.977,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13.766,53*
€ 13.919,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.919,58*
€ 16.564,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.867,42*
€ 16.502,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.774,27*
€ 16.391,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.766,53*
€ 16.382,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.