Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler LX Duplex 16/35, Tragkraft 1600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309022
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL716000000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug

Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex gilt als kompakter Profi für anspruchsvollere Aufgaben. Mit einer Tragkraft von bis zu 1600 kg verfügt der Elektro-Hubwagen über eine umfangreiche Serienausstattung.
Dank der MOSFET-Steuerung, dem SEM-Fahrmotor und seiner hohen Energieeffizienz findet der LX-Deichselstapler 16/35 überall dort Verwendung, wo durch einen Rampenbetrieb oder unebene Industrieböden eine erhöhte Bodenfreiheit notwendig ist. So ermöglicht der Initialhub des Elektro-Deichselstaplers auch, dass zwei Paletten gleichzeitig aufgenommen und transpotiert werden können. Die aussenliegenden Hubzylinder sorgen dabei für eine bessere Durchsicht auf die aufzunehmende Ware. Auch ermöglicht der elektrische Hubwagen dem Benutzer, die maximale Tragkraft von 1600 kg des Staplers auf den Gabelzinken oder Radauslegern frei zu verteilen. Gerade die Benutzerfreundlichkeit macht den Pramac LX Duplex 16/35 bei professionellen Anwendungen so beliebt. So befinden sich grossdimensionierte Druckknöpfe zur problemlosen Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit am Deichselkopf. Und auch die von oben oder seitlich zu öffnende Batterie-Abdeckung erleichtert dem Benutzer den Zugang und Austausch der Batterie. Optional kann eine Fahrerstandplattform ab Werk und auch ein Multifunktionsdeichsel bestellt werden. Die zusätzliche Ausstattung erhöht die Flexibilität und Funktionalität des elektronischen Deichselstaplers.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragkraft: 1600 kg
  • Achslast mit Hublast vorne/hinten: 838 kg/1676 kg
  • Achslast ohne Hublast vorne/hinten: 598 kg/316 kg
  • Bereifung vorne/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorne: ø 250 x B 101 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 598 x B 70 mm
  • Gabelzinkenmasse: Stärke 70 x Breite 170 x Länge 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1990 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 914 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
170 mm
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1944 mm
Traglast:
1600 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Tragkraft:
1600 kg
Gewicht:
1600 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
130 mm/s
Hubbereich:
90 - 3410 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1990 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, pramac deichselstapler, deichselstapler, elektrokettenzug trgf. 1600 kg, 309022, 309022-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.652,93*
€ 7.743,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.735,33*
€ 8.826,34*
Frei Haus
ab € 9.467,09*
€ 9.573,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.528,97*
€ 9.619,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14.586,63*
€ 14.677,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.677,65*
€ 17.466,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.652,82*
€ 17.436,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.603,18*
€ 17.377,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.586,63*
€ 17.358,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.