Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30902
Herst.-Nr.:
     5966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
  • verschiebbar
  • Höhe: 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
T 600 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Höhe:
300 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 30902, 30902-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Stahlregale, Werkstattregal, Anbauregal, Industrieregal, Regal, Regalsystem, Fachbodenregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 34,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 37,62*
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 46,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,78*
€ 56,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 137,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 265,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 314,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 341,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 180,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 201,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 232,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 166,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.