Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler Pramac RX 10/09, Tragfähigkeit 1000 kg, Gel-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309018
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HI010300000 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539077624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät

Der elektrische Deichselstapler Pramac RX 10/09 ist ein kompakter Stapler für den Einsatz in kleinen Produktionshallen. Durch die reduzierte Gabelstärke ist der Elektro-Deichselstapler auch geeignet, Gitterboxen zu transportieren.
Klein und kompakt erweist sich der Elektro-Deichselstapler Pramac RX 10/09 als beste Investition, um Waren insbesondere in kleinen Produktionshallen zu befördern. Elektrisch gesteuert und begleitend bedient, eignet sich der Deichsel-Hubwagen auch für den Einsatz in Verkaufsräumen, denn durch den Bediener erhöht sich zusätzlich die Sicherheit. Dank seiner reduzierten Gabelstärke von nur 60 mm ist der Pramac RX 10/09 auch geeignet, um Gitterboxen zu transportieren und zu stapeln. Mit seiner Elektrohydraulik hebt und senkt der Stapler Waren auf bis zu 90 Metern Höhe. Der elektrische Deichselstapler verfügt über ein integriertes Ladegerät. Darüber hinaus kann er wahlweise entweder mit einer Plus-Batterie oder einer Gel-Batterie bestellt werden.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Max. Hubhöhe: 900 mm
  • FEM-Gabeöträger/-zinken
  • Gabelstärke: 60 mm
  • Gabellänge: von 500 bis 1150 mm
  • Träger und Gabelbreite: von 500 bis 800 mm
  • Reduzierung der Mastbauhöhe
  • Integriertes Ladegerät
  • Erhältlich mit Plus-Batterie oder Gel-Batterie
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Ausführung:
mit Gel-Batterie
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
800 mm
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/70 V/Ah
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1675 mm
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
794 mm
Tragkraft:
1000 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
120 mm/s
Hubbereich:
90 - 810 mm
Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, blei akku, 309018, 309018-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6.855,95*
€ 7.039,23*
Frei Haus
ab € 6.855,95*
€ 7.039,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.039,23*
€ 8.376,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.994,32*
€ 8.323,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.883,46*
€ 8.191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.855,95*
€ 8.158,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.