Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler LX Duplex 12/16, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308886
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL312000000+ HY...062 + EY...00S PA
EAN/GTIN:
     8018539074821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
pramac deichselstapler

Der kompakte Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/16 ist sowohl im Design wie auch technisch speziell für anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt. So beinhaltet die Ausstattung eine MOSFET-Steuerung, einen SEM-Fahrmotor und aussenliegende Hubzylinder.
Der elektronische Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/16 zählt zu den kompakten Profigeräten, die überall dort verwendet werden, wo eine erhöhte Bodenfreiheit benötigt wird. Ob durch Rampenbetrieb oder unebene Industrieböden, der Elektro-Hubwagen zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Funktionalität aus und weiss mit schwierigen Gegebenheiten umzugehen. Dabei wurde auch besonderes Augenmerkmal auf eine leichte Bedienbarkeit gelegt. So erleichtern grossdimensionierte Druckknöpfe am Deichselkopf die Steuerung der Fahrtrichtung und -geschwindigkeit. Dabei ist der Deichselkopf auch mit einem Sicherheits-Druckknopf und einer Hupe ausgestattet. Der Hauptschalter lässt sich nur mit einem Schlüssel bedienen und die ab Werk optional erhältliche Fahrerstandplattform erhöht nochmals die Funktionalität des Deichselstaplers. Durch den Initialhub ermöglicht es der Pramac LX Duplex 12/16 auch, zwei Paletten gleichzeitig aufzunehmen und zu transportieren. Die zwei aussenliegenden Hubzylinder geben dabei eine bessere Durchsicht auf die aufzunehmende Ware. Bis zu 1200 kg kann der Elektro-Deichselstapler mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h problemlos transportieren. Die kompakte Bauweise des elektrischen Hubstaplers ermöglicht zudem auch das Arbeiten in beengten Räumen. Für einen einfachen Zugriff und Austausch der Batterien kann die Abdeckung sowohl von oben als auch seitlich geöffnet werden.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Achslast mit Hublast vorne/hinten: 618 kg/1232 kg
  • Bereifung vorne/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan
  • Reifen Abmessung vorne: ø 250 x Breite 76 mm
  • Reifen Abmessung hinten: ø 82 x Breite 70 mm
  • Seitenräder Abmessung: ø 125 x Breite 50 mm
  • Gabelzinkenmasse: Stärke 70 x Breite 150 x Länge 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,09/0,15 m/s
  • Antriebsmotor Leistung: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1960 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 650 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
150 mm
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gesamthöhe:
1965 mm
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Radausführung Gabelrollen:
Gummi/PU
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1920 mm
Traglast:
1200 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
650 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
160 mm/s
Hubbereich:
90 - 1510 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1960 mm
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, 308886, 308886-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.506,08*
€ 5.729,76*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.299,20*
€ 6.518,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11.302,29*
€ 11.521,81*
Frei Haus
ab € 11.302,29*
€ 11.521,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.521,81*
€ 13.710,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.455,41*
€ 13.631,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.328,86*
€ 13.481,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.302,29*
€ 13.449,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.