Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler Pramac TX 12/25 mit integrierter Batterie und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308881
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HA512000P00 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539041700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
pramac deichselstapler
deichselstapler

Der Stapler Pramac TX 12/25 ist ein Modell, das dank seiner Polyurethan-Räder auch bei voller Last die Rollfähigkeit behält. Elektrisch hebend und manuell fahrend, sorgt der regulierbare Puffer für minimale Schwingungen und garantiert sicheres Heben auch in grösseren Höhen.
Der Pramac TX 12/25 ist ein Stapler, der elektrisch hebt und manuell fährt. Dabei kann der Stapler Pramac TX 12/25 Lasten mit bis zu 1200 kg in bis zu 2500 mm Höhe heben. Eine grosse Stabilität garantiert dabei sicheres Heben. Zudem ist der Pramac TX 12/25 mit Polyurethan-Rädern ausgestattet und erleichtert dadurch auch die Rollfähigkeit bei voller Last. Die angebrachte Fussbremse sichert den Stapler auch beim Parken. Aufgrund seiner hohen Ladungs- und Anhebekapazität ist der Stapler mit einstellbaren Puffern ausgerüstet, die mögliche Schwingungen minimieren. Für die integrierte Batterie ist das System mit einem Batterielader ausgerüstet, der im Fall einer zu niedrigen Ladung das Anheben von Lasten automatisch blockiert. Als weiterer Schutz gegen unbeabsichtigtes Heben verfügt der Stapler Pramac TX 12/25 über einen Batterieschlüssel. Über die Batteriespannung kann der Stapler über diesen Schlüssel auch ein- und ausgeschaltet werden.
Technische Details:

  • Tragkraft: 1200 kg
  • Schwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 2500 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite und Gabelhöhe: 150 x 70 mm
  • Gesamtlänge: 1850 mm
  • Minimaler Raumbedarf: 1780 mm
  • Maximaler Raumbedarf: 2985 mm
  • Wenderadius: 1760 mm
  • Räder: Nr. 2/2 Polyurethan/Nylon
  • Hubmotor: 2,2 kw
  • Batterie Spannung: 24 V
  • Batterie Kapazität: 74 Ah
  • Batterieladegerät Spannung: 24 V
  • Batterieladegerät Kapazität: 13 A
  • Eigengewicht mit Batterie: 433 kg
Weitere Informationen:
Gabeltaschenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
elektrisch
Material Lastrollen:
Nylon
Gabelbreite:
150 mm
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
120 mm/s
Farbe Gabel:
schwarz
Lastschwerpunktabstand:
780 mm
Gesamtlänge:
1850 mm
Gesamtbreite:
850 mm
Wenderadius:
1760 mm
Hubbereich:
600 - 2500 mm
Farbe:
Pramac grün
Gabelaussenabstand:
560 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Batterie:
24/74 V,_Ah
Lastschwerpunkt:
600 mm
Farbe Deichsel:
schwarz
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Traglast:
1200 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
415 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
90 mm/s
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 308881, 308881-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.795,33*
€ 4.009,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.798,48*
€ 6.023,99*
Frei Haus
ab € 5.798,48*
€ 6.023,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.023,99*
€ 7.168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.971,02*
€ 7.105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.840,25*
€ 6.949,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.798,48*
€ 6.900,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.