Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler Pramac TX 10/09 mit integrierter Batterie und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308879
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HA010000P00 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539041731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
pramac deichselstapler
deichselstapler

Der Pramac TX 10/09 ist ein Stapler, der elektrisch hebt und manuell fährt. Dabei garantiert eine grosse Stabilität ein sicheres Heben in grössere Höhen.
Der Stapler Pramac TX 10/09 ist ein Modell, das besonders stabil ist und sich somit besonders zum Heben sehr schwerer Lasten eignet. Dabei wird die Last elektrisch gehoben, während der Transport manuell ist. Der Stapler TX 10/09 hat eine Ladungskapazität von 1000 kg und eine Hubhöhe von 900 mm. Das Hubsystem ist elektrisch. Der Stapler Pramac TX 10/09 ist mit einem Batterieschlüssel ausgestattet. Dessen Funktion ist es, über die Batteriespannung die Elektronik des Staplers ein- und auszuschalten. So hat der Batterieschlüssel gleichzeitig auch als Sicherheitsfunktion, die gegen ein unbeabsichtigtes Anheben schützen soll. Auch der Batterielader des Staplers Pramac TX 10/09 ist mit einem System ausgerüstet, das im Fall einer niedrigen Ladung das Anheben blockiert. Die zusätzliche Fussbremse sichert das Gerät beim Parken. Der Pramac TX 10/09 wird inklusive Ladegerät geliefert.
Technische Details:

  • Tragkraft: 1000 kg
  • Schwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 900 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite und Gabelhöhe: 150 x 70 mm
  • Gesamtlänge: 1750 mm
  • Minimaler Raumbedarf: 1300 mm
  • Maximaler Raumbedarf: 1300 mm
  • Wenderadius: 1440 mm
  • Räder: Nr. 2/2 Gummi/Nylon
  • Hubmotor: 1,6 kw
  • Batterie Spannung: 12 V
  • Batterie Kapazität: 74 Ah
  • Batterieladegerät Spannung: 12 V
  • Batterieladegerät Kapazität: 15 A
  • Eigengewicht mit Batterie: 296 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
elektrisch
Gabelbreite:
150 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
120 mm/s
Farbe Gabel:
schwarz
Lastschwerpunktabstand:
630 mm
Gesamtlänge:
1750 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Hubbereich:
90 - 900 mm
Wenderadius:
1440 mm
Farbe:
Pramac grün
Gabelaussenabstand:
560 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Lastschwerpunkt:
600 mm
Batterie:
Dez 74 V,_Ah
Farbe Deichsel:
schwarz
Leistung Hubmotor:
01. Jun kW
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
296 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
90 mm/s
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 308879, 308879-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.984,64*
€ 3.163,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.984,31*
€ 3.164,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.127,81*
€ 4.350,27*
Frei Haus
ab € 4.143,98*
€ 4.350,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.350,27*
€ 5.176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.306,43*
€ 5.124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.191,37*
€ 4.987,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.143,98*
€ 4.931,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.127,81*
€ 4.912,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.