Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Gabellänge 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308874
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539041519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler
Gabelstapler
Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 zeichnet sich durch eine Gabellänge von 1000 mm und einem kleinen Wenderadius von 1285 mm aus. Belastbar mit Lasten von bis zu 1400 kg, ist der Elektro-Hubwagen ideal für den innerbetrieblichen Einsatz in beengten Räumen. Dabei erleichtert der Multifunktionsgriff mit den großdimensionierten Druckknöpfen das Manövrieren. Zwei höhenverstellbare, seitliche Stützräder gewährleisten zudem eine zusätzliche Seitenstabilität. Die Doppelhubsteuerung ist dabei beidseitig am Griff angebracht. Mit einem Hub von 85 bis 200 mm ist der Elektro-Hubwagen CX 14 in dieser Ausführung ein zuverlässiges, leistungsstarkes Gerät für Transportaufgaben. Ausgestattet mit einer Plus-Batterie, ist das Ladegerät im Pramac CX 14 integriert. Technische Details:[ul]
  • mit Plus-Batterie und integriertem Ladegerät
  • sicheres Manövrieren durch Schleichfahrtfunktion
  • kleiner Wendekreis
  • ideal auch für beengte Räume
  • Multifunktionsgriff mit großdimensionierten Druckknöpfen
  • Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht
  • Tragkraft: 1400 kg
  • Hub: 85 â?? 200 mm
  • Gabellänge/Gabelbreite: 1000/150 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 4,5 / 4,7 km/h
  • Leistung Fahrmotor: 0,7 kW
  • Leistung Hubmotor: 0,4 kW
  • Wenderadius: 1285 mm
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 20/30 mm/s
  • Batterie: 24 V, 74 Ah
  • Radausführung: Polyurethan
  • Tragbreite: 525 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: grün/schwarz
  • Maße: L 1500 x B 720 x H 1241 mm
  • Gewicht: 250 kg
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit mit Last:
    4,5 km/h
    Geschwindigkeit ohne Last:
    4,7 km/h
    Hubgeschwindigkeit mit Last:
    20 mm/s
    Hubgeschwindigkeit ohne Last:
    30 mm/s
    Batterie:
    24/74 V, Ah
    Breite:
    720 mm
    Durchmesser Lenkräder:
    250 mm
    Fahrmotor:
    0,7 kW
    Farbe:
    grün/schwarz
    Gabelbreite:
    150 mm
    Gabellänge:
    1000 mm
    Gewicht:
    203 kg
    Höhe:
    1241 mm
    Hubbereich:
    85-2000 mm
    Hubmotor:
    0,4 kW
    Länge:
    1650 mm
    Material:
    Stahl
    Radausführung Gabelrollen:
    Polyurethan
    Radausführung Lenkrollen:
    Polyurethan
    Tragbreite:
    525 mm
    Traglast:
    1400 kg
    Wenderadius:
    1435 mm
    Weitere Suchbegriffe: Hubgerät, Hubwagen, Stapler
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    Lager 224
    € 3,95*
    € 4.357,24*
    Frei Haus
    € 5.070,03*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.357,24*
    € 5.185,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.