Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308873
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC221000000 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539041496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm: Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 verfügt in dieser Ausführung über eine integrierte Ladestation für eine Batterie. Mit einer Gabellänge von 1000 mm und einer Traglast von bis zu 1400 kg, eignet der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 sich besonders aufgrund des kleinen Wendekreises für den Einsatz in beengten Räumen. Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 verfügt über alle Merkmale, die ihn zu einem leistungsstarken Gerät für den innerbetrieblichen Einsatz in beengten Raumverhältnissen machen. Mit einem starken 0,4 kW Hubmotor hebt und senkt der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 Lasten von bis zu 1400 kg mit einer Geschwindigkeit von 20 mm pro Sekunde. Bei einer Gabelbreite von 150 mm und einer Gabellänge von 1000 mm ist der Elektro-Hubwagen stets zuverlässig in allen Transportaufgaben. Dabei ist auch die Bedienbarkeit einfach. Dank des Multifunktionsgriffs mit großdimensionierten Druckknöpfen und der beidseitig am Griff angebrachten Doppelhubsteuerung bietet der Elektro-Hubwagen besonders viel Sicherheit. Für eine hervorragende Seitenstabilität sorgen die zwei höhenverstellbaren, seitlichen Stützräder. Technische Details:[ul]
  • Mit integriertem Ladegerät
  • Sicheres Manövrieren durch Schleichfahrtfunktion
  • Kleiner Wendekreis
  • Ideal auch für beengte Räume
  • Multifunktionsgriff mit großdimensionierten Druckknöpfen
  • Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht
  • Tragkraft: 1400 kg
  • Hub: 85 â?? 200 mm
  • Gabellänge/Gabelbreite: 1000/150 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 4,5 / 4,7 km/h
  • Leistung Fahrmotor: 0,7 kW
  • Leistung Hubmotor: 0,4 kW
  • Wenderadius: 1285 mm
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 20/30 mm/s
  • Batterie: 24 V, 74 Ah
  • Radausführung: Polyurethan
  • Tragbreite: 525 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: grün/schwarz
  • Maße: L 1500 x B 720 x H 1241mm
  • Gewicht: 203 kg
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit mit Last:
    4,5 km/h
    Geschwindigkeit ohne Last:
    4,7 km/h
    Hubgeschwindigkeit mit Last:
    20 mm/s
    Hubgeschwindigkeit ohne Last:
    30 mm/s
    Batterie:
    24/74 V, Ah
    Breite:
    720 mm
    Durchmesser Lenkräder:
    250 mm
    Fahrmotor:
    0,7 kW
    Farbe:
    grün/schwarz
    Gabelbreite:
    150 mm
    Gabellänge:
    1000 mm
    Gewicht:
    203 kg
    Höhe:
    1241 mm
    Hubbereich:
    85-2000 mm
    Hubmotor:
    0,4 kW
    Länge:
    1650 mm
    Material:
    Stahl
    Radausführung Gabelrollen:
    Polyurethan
    Radausführung Lenkrollen:
    Polyurethan
    Tragbreite:
    525 mm
    Traglast:
    1400 kg
    Wenderadius:
    1435 mm
    Weitere Suchbegriffe: Deichselstapler, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Gabelstapler, Hubgerät, Hubwagen, Stapler, 308873, 308873-SW81, 308873-S91, 308873-B92
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    Lager 224
    € 3,95*
    € 4.657,66*
    Frei Haus
    € 4.657,66*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.657,66*
    € 5.402,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.