Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Gabellänge 1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308872
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539041502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 hat einen kleinen Wenderadius von 1435 mm. Diese Eigenschaft prädestiniert den Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 für den innerbetrieblichen Einsatz, auch bei beengten Raumverhältnissen. Mit einer Gabelbreite von 150 mm und einem leistungsstarken Hubmotor mit 0,4 kW übernimmt der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 Transportaufgaben mühelos. Dabei gewährleistet die Schleichfahrtfunktion ein sicheres Manövrieren. Zudem geben die zwei höhenverstellbaren, seitlichen Stützräder hervorragende zusätzliche Stabilität. Der Multifunktionsgriff mit großdimensionierten Druckknöpfen macht den Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 besonders leicht bedienbar. Dabei ist die Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht. Der Pramac CX 14 verfügt über eine Plus-Batterie und wird mit einem integrierten Ladegerät geliefert. Technische Details:[ul]
  • mit Plus-Batterie und integriertem Ladegerät
  • sicheres Manövrieren durch Schleichfahrtfunktion
  • kleiner Wendekreis
  • ideal auch für beengte Räume
  • Multifunktionsgriff mit großdimensionierten Druckknöpfen
  • Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht
  • Tragkraft: 1400 kg
  • Hub: 85 â?? 200 mm
  • Gabellänge/Gabelbreite: 1150/150 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 4,5 / 4,7 km/h
  • Leistung Fahrmotor: 0,7 kW
  • Leistung Hubmotor: 0,4 kW
  • Wenderadius: 1435 mm
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 20/30 mm/s
  • Batterie: 24 V, 74 Ah
  • Radausführung: Polyurethan
  • Tragbreite: 525 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: grün/schwarz
  • Maße: L 1650 x B 720 x H 1241mm
  • Gewicht: 203 kg
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit mit Last:
    4,5 km/h
    Geschwindigkeit ohne Last:
    4,7 km/h
    Hubgeschwindigkeit mit Last:
    20 mm/s
    Hubgeschwindigkeit ohne Last:
    30 mm/s
    Batterie:
    24/74 V, Ah
    Breite:
    720 mm
    Durchmesser Lenkräder:
    250 mm
    Fahrmotor:
    0,7 kW
    Farbe:
    grün/schwarz
    Gabelbreite:
    150 mm
    Gabellänge:
    1150 mm
    Gewicht:
    203 kg
    Höhe:
    1241 mm
    Hubbereich:
    85-2000 mm
    Hubmotor:
    0,4 kW
    Länge:
    1650 mm
    Material:
    Stahl
    Radausführung Gabelrollen:
    Polyurethan
    Radausführung Lenkrollen:
    Polyurethan
    Tragbreite:
    525 mm
    Traglast:
    1400 kg
    Wenderadius:
    1435 mm
    Weitere Suchbegriffe: Deichselstapler, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Gabelstapler, Hubgerät, Hubwagen, Stapler
    Angebote (12)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    k.A.
    Frei Haus
    € 3.509,53*
    Frei Haus
    € 3.509,54*
    14 Tage
    k.A.
    Frei Haus
    € 3.541,43*
    Frei Haus
    € 3.545,05*
    Lager 224
    € 3,95*
    € 3.759,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.759,30*
    € 4.473,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bauer
    MB-I
    ab € 491,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.