Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Niederhubwagen CX 12, mit Plus-Batterie, Gabellänge 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308870
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC109100000 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539077594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler
Gabelstapler
Pramac Elektro-Niederhubwagen CX 12, mit Plus-Batterie, Gabellänge 800 mm: Der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 wird inklusive Plus-Batterie und integriertem Ladegerät geliefert. Mit einer Gabellänge von 800 mm bietet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 beste Performance auch auf beengtem Raum. Der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 überzeugt mit seinen kompakten Abmessungen von gerade einmal 520 mm Breite und 1510 mm Länge. Das niedrige Eigengewicht von 145 kg ist ideal, um den Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 zu transportieren. Insbesondere bei Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen punktet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 durch seinen kleinen Wenderadius von 1268 mm. Geliefert wird der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 mit einer Plus-Batterie und integriertem Ladegerät. Das elektrische Fahren, Heben und Senken ist somit ein Kinderspiel. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie dem Sicherheits-Drucktaster mit Hupfunktion bietet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 auch ausreichend Schutz. Darüber hinaus verfügt der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 über eine Schleichfahrtfunktion für niedrige Geschwindigkeiten, wodurch ein Verfahren des Fahrzeuges bei stehender Deichsel ermöglicht wird. Weitere Details:
  • Elektrisches Fahren, Heben und Senken
  • Inklusive Plus-Batterie und integriertem Ladegerät
  • Ergonomische Details
  • LED-Anzeige für den Batteriestatus
  • Sicherheits-Drucktaster mit Hupfunktion
  • Schleichfahrtaster für niedrige Geschwindigkeiten
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Batterie: 24V, 55 Ah
  • Radausführung: Polyurethan
  • Hubbereich: 85 ? 200mm
  • Gabellänge/Gabelbreite: 800 /150 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 4,3 / 4,8 km/h
  • Leistung Fahrmotor: 0,35 kW
  • Hubgeschwindigkeitmit/ohne Last: 30 / 40 mm/s
  • Material: Stahl
  • Wenderadius: 1268 mm
  • Maße: L 1510 x B 520 x H 1345 mm
  • Gewicht: 145 kg
  • Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit mit Last:
    4,3 km/h
    Geschwindigkeit ohne Last:
    4,8 km/h
    Hubgeschwindigkeit mit Last:
    30 mm/s
    Hubgeschwindigkeit ohne Last:
    40 mm/s
    Ausführung:
    elektrisches Fahren/Heben/Senken
    Batterie:
    24/55 V, Ah
    Breite:
    520 mm
    Durchmesser Lenkräder:
    186 mm
    Fahrmotor:
    0,35 kW
    Farbe:
    grün
    Gabelbreite:
    150 mm
    Gabellänge:
    800 mm
    Gewicht:
    145 kg
    Höhe:
    1345 mm
    Hubbereich:
    85-2000 mm
    Hubmotor:
    0,4 kW
    Länge:
    1510 mm
    Material:
    Stahl
    Radausführung Gabelrollen:
    Polyurethan
    Radausführung Lenkrollen:
    Polyurethan
    Tragbreite:
    520 mm
    Traglast:
    1200 kg
    Wenderadius:
    1268 mm
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    Lager 224
    € 3,95*
    € 3.523,75*
    € 3,95*
    € 3.523,75*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.523,75*
    € 4.193,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG