Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SRE 375, Scherenverschluss Inhalt 375 Liter, lackiert, grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308700
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SRE 375 GRÜN RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462013896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter

Der Silobehälter Typ SRE 375 verfügt über einen lackierten Rahmen aus Profilstahl. Zudem ist der Silobehälter ausgestattet mit einem Scherenverschluss und Reifen aus Polyamid.
Bis zu 375 Liter Schüttgut fasst der Silobehälter Typ SRE 375. Zum einfachen Entleeren des Schüttguts ist der Silobehälter ausgestattet mit einem 300 x 300 mm Spezial-Handhebel-Scherenverschluss. Der Trichter des Silobehälters Typ SRE 375 ist umlaufend verstärkt und besteht aus Stahlblech. Der Rahmen des Silobehälters ist aus Profilstahl und kann in fünf unterschiedlichen Lackierungen bestellt werden. Zusätzlich ausgesattet mit Einfahrttaschen lässt sich der Silobehälter schnell und einfach transportieren und anheben. Ein Feststeller an einer der zwei Lenkrollen verhindert zudem ein ungewolltes Wegrollen. Die zwei Lenkrollen wie auch die 2 Bockrollen bestehen aus Polyamid und sind deshalb besonders leichtgängig.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, lackiert
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Rollen aus Polyamid, ø 180 mm
  • Mit Einfahrtaschen
  • Bauhöhe: 220 mm
  • Inhalt: 375 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
  • Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
  • Masse: L 1115 x B 780 x H 1300 mm
  • Eigengewicht: 123 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
lackiert
Volumen:
375 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
860 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1170 mm
Gewicht:
123 kg
Unterbau:
Räder, Rollen
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1090 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 308700, 308700-SW81, Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,38*
€ 958,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 867,48*
€ 958,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,90*
€ 1.003,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,72*
€ 1.014,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,56*
€ 1.018,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,88*
€ 1.141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,21*
€ 1.130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,61*
€ 1.094,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,66*
€ 1.067,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,48*
€ 1.032,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.