Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SG 375, Einfahrtaschen, Inhalt 375 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308690
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG 375, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462013797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter

Der Silobehälter Typ SG 375 verfügt über Einfahrtaschen und ist verzinkt. Durch den Handhebel-Scherenverschluss ist das Entleeren von 375 Liter Schüttgut leicht und sicher.
Dank der Einfahrtaschen ist der Silobehälter Typ SG 375 sicher zu transportieren. Genauso komfortabel erweist sich das Befüllen des Silobehälters durch den 1000 mm hohen Trichter. Dieser besteht aus Stahlblech und ist umlaufend verstärkt. Der Rahmen des Silobehälters Typ SG 375 ist aus Profilstahl und verzinkt. Platzsparendes Stapeln macht der Silobehälter Typ SG 375 durch die angebrachten Stapelecken leicht möglich. Dank des Spezial-Handhebel-Scherenverschlusses ist der Silobehälter mit rund 375 Litern Fassungsvermögen sicher und einfach entleert. Auf Anfrage sind auch Sonderausführungen lieferbar.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, verzinkt
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit Einfahrtaschen
  • Inhalt: 375 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
  • Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
  • Masse: L 1090 x B 860 x H 1170 mm
  • Eigengewicht: 127 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Gabeltaschenabstand:
565 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Innenmasse Gabeltasche B x H:
175 x 65 mm
Volumen:
375 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
860 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1170 mm
Gewicht:
127 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1090 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: silobehälter verzinkt, 308690, 308690-SW81, Kippbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,65*
€ 1.528,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,88*
€ 1.528,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,00*
€ 1.542,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.594,73*
€ 1.731,46*
Frei Haus
ab € 1.982,17*
€ 2.144,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,46*
€ 2.060,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,96*
€ 2.038,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,12*
€ 1.966,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,95*
€ 1.925,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,73*
€ 1.897,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.