Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 4 Etagen, 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308671
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-4205
EAN/GTIN:
     4250448506725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
rollcart tischwagen
tischwagen
tischwagen bis 120kg

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
  • Aussenmass: B 1100 x T 700 mm
  • Gesamthöhe: 1260 mm
  • Höhe obere Etage: 1170 mm
  • Etagenabstand: 280 mm
  • Tragkraft: 120 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 34 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
4
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
280 mm
Höhe:
1260 mm
Tiefe:
700 mm
Breite:
1100 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308671, 308671-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,43*
€ 775,63*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 752,59*
€ 906,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,27*
€ 915,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 842,20*
€ 924,63*
Frei Haus
ab € 1.057,72*
€ 1.146,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,63*
€ 1.100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,83*
€ 1.089,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,43*
€ 1.057,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,91*
€ 1.034,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,20*
€ 1.002,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.