Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Etagen, klein , 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308667
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-2400
EAN/GTIN:
     4250448506657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
rollcart tischwagen
tischwagen

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 600 x T 400 mm
  • Aussenmass: B 700 x T 500 mm
  • Gesamthöhe: 900 mm
  • Höhe obere Etage: 800 mm
  • Etagenabstand: 590 mm
  • Tragkraft: 80 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 13 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
2
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
590 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
700 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308667, 308667-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,91*
€ 360,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 345,06*
€ 399,81*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 327,08*
€ 427,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,44*
€ 436,67*
Frei Haus
ab € 430,46*
€ 492,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,81*
€ 475,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.