Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Etagen, mittel, 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308656
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-1196
EAN/GTIN:
     4250448506695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
rollcart tischwagen
tischwagen

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 800 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 900 x T 600 mm
  • Gesamthöhe: 950 mm
  • Höhe obere Etage: 855 mm
  • Etagenabstand: 280 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
3
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
280 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
900 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308656, 308656-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,74*
€ 392,10*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 363,04*
€ 469,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,06*
€ 478,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 420,23*
€ 481,12*
Frei Haus
ab € 527,29*
€ 595,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.