Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, mit Berandung, 825 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308651
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-3220
EAN/GTIN:
     4250448509535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
rollcart tischwagen

Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 825 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 910 x T 590 mm
  • Gesamthöhe: 940 mm
  • Höhe obere Etage: 695 mm
  • Etagenabstand: 470 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 100 mm
  • Eigengewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
225/695 mm
Länge Ladefläche:
825 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Höhe Ladefläche:
470 mm
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
910 mm
Material Ladefläche:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
590 mm
Aussenhöhe:
940 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
12 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, servierwagen 2 böden, 308651, 308651-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,58*
€ 309,46*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 278,37*
€ 366,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,44*
€ 374,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 331,54*
€ 384,99*
Frei Haus
ab € 413,50*
€ 476,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.