Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen mit Seitenwänden und Rückwand, 800 x 490 mm, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308633
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-7331 RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4250448506039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung.

  • Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm)
  • Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager
  • Gehäuse verzinkt
  • Ladeflächen und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weissem Dekor
  • Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm)
  • Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Ladefläche: B 800 x T 490 mm
  • Aussenmass: B 980 x T 500 mm
  • Gesamthöhe: 1070 mm
  • Etagenhöhe: 190/550/920 mm
  • Schiebegriffhöhe: 930 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 43 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Ablageebenen:
3
Farbe Böden:
weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
500 mm
Rollen:
Ja
Material Platte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
1070 mm
Gewicht:
48 kg
Farbe Platte:
weiss
Breite:
980 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Böden:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, 308633, 308633-SW81, Fahrtisch, Beistellwagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,86*
€ 424,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 389,38*
€ 447,85*
19 Tage
17
Frei Haus
ab € 418,88*
€ 482,02*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 394,68*
€ 508,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,70*
€ 517,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,34*
€ 510,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.