Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308615
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7538ESD RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

ESD-Transportwagen wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Gehäuse verzinkt. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Lenkrollen mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit elektrisch leitfähiger Vollgummibereifung und Rollenlager. Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte in der Farbe Weiss.
Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einem Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden anrichten, oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen. Elektrostatische Entladungen werden verhindert durch die leitfähige Verbindung aller Metallteile, das Einarbeiten metallischer Leiter wie z.B. Graphitpartikel, sowie elektrostatisch dissipativer Materialien. Diese Materialien weisen aufgrund der Zusatzstoffe eine nur etwas erhöhte elektrische Leitfähigkeit auf, die entstehende elektrische Ladungen gefahrlos ableiten und zugleich stromstarke Entladungen verhindern.

  • Ladefläche: B 1200 x T 800 mm
  • Aussenmass: B 1350 x T 800 mm
  • Etagenhöhe: 280/590/900 mm
  • Schiebegriffhöhe: 890 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 80 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
280/590/900 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Höhe Ladefläche:
310 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Aussenlänge:
1350 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Ja
Aussenbreite:
800 mm
Aussenhöhe:
900 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
80 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen ladefläche 1.200 x 800 mm, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 308615, 308615-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,78*
€ 948,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 907,84*
€ 989,16*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 926,63*
€ 1.114,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,82*
€ 1.122,63*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.051,12*
€ 1.141,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,16*
€ 1.177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,03*
€ 1.165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,34*
€ 1.134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,39*
€ 1.109,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,84*
€ 1.080,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 46,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,36*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.