Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Holz mit Flachstahlschaufel, Tragkraft 250 kg, Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308607
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1212
EAN/GTIN:
     4250448505919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Holzgestell aus Buchenholz, lackiert. Mit Flachstahlschaufel und Flachstahlbeschlag über die gesamte Höhe sowie Flachstahlkorpus.

  • Schaufelbreite: 370 mm
  • Schaufeltiefe: 140 mm
  • Aussenmass: B 620 x T 540 mm
  • Gesamthöhe: 1150 mm
  • Griffhöhe: 1150 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 15,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Holzoptik
Schaufelbreite:
370 mm
Radausführung:
Luftbereifung
Tiefe:
540 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
140 mm
Material:
Buchenholz
Traglast:
250 kg
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
15,5 kg
Breite:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308607, 308607-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 313,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 292,55*
€ 343,79*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 301,13*
€ 352,83*
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 315,01*
€ 369,14*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 280,98*
€ 369,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.