Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Holz mit Flachstahlschaufel, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308604
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1201
EAN/GTIN:
     4250448505889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Holzgestell aus Buchenholz, lackiert. Mit Flachstahlschaufel, Flachstahlbeschlag halbhoch.

  • Schaufelbreite: 370 mm
  • Schaufeltiefe: 140 mm
  • Aussenmass: B 620 x T 540 mm
  • Gesamthöhe: 1150 mm
  • Griffhöhe: 1150 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 17,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Holzoptik
Schaufeltiefe:
140 mm
Schaufelbreite:
370 mm
Material:
Buchenholz
Traglast:
250 kg
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
17 kg
Tiefe:
540 mm
Breite:
620 mm
Radbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, 308604, 308604-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 278,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,61*
€ 302,00*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 270,23*
€ 314,68*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 251,63*
€ 329,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,31*
€ 338,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.