Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller , klappbar, Tragkraft 150 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308599
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     19-9401 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre

Stahlrohr (Ø 20 x 1,5 mm). Schaufel aus Stahlrohr, klappbar. Räder rollgengelagert. Tiefe bei geklappter Schaufel 270 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Schaufelbreite: 330 mm
  • Schaufeltiefe: 340 mm
  • Aussenmass: B 580 x T 600 mm
  • Gesamthöhe: 1000 mm
  • Griffhöhe: 1000 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 200 x 50 mm
  • Eigengewicht: 9,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Schaufeltiefe:
340 mm
Schaufelbreite:
330 mm
Material:
Stahlrohr
Traglast:
150 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
580 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, 308599, 308599-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,99*
€ 178,38*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 145,73*
€ 205,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 215,17*
Frei Haus
ab € 181,60*
€ 220,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.