Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre mit Hebelsystem, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308590
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9742 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre

Grosser Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren. Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfedern. Verstärkte Aufnahmearme. Demontierbar, somit alle Teile auswechselbar. Radgewicht nahe der Achse bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse mit Radschutzblechen. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus Rohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Für Reifen-Ø: 540 '“ 780 mm
  • Aussenmass: B 745 x T 760 mm
  • Gesamthöhe: 1600 mm
  • Schiebebügelhöhe: 1250 mm
  • Tragkraft: 240 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Reifenkarre
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
240 kg
Ausstattung:
Hebelsystem
Radausführung:
Luftbereifung
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
745 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 308590, 308590-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,41*
€ 384,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 335,77*
€ 387,76*
Frei Haus
ab € 419,50*
€ 480,19*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 396,39*
€ 509,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,77*
€ 518,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.