Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl-Transportkarre mit Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308583
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9901-ST RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
stuhlkarre vollgummi
stuhlkarre
stuhlkarre tragl. 250kg

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Gitterteilung (50/50/4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Die Halterung für die Stuhltransportkarre kann mittels Schraubverbindung in wenigen Sekunden an- und abmontiert werden bzw. in der Höhe stufenlos verstellt werden.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 820 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Stuhltransportkarre
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
225 mm
Breite Ladefläche:
300 mm
Radbreite:
60 mm
Material Ladefläche:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Höhenverstellbar
Raddurchmesser:
250 mm
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
null kg
Breite:
820 mm
Länge:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: 308583, 308583-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 226,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,60*
€ 227,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 205,24*
€ 245,24*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 202,37*
€ 277,92*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 286,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.