Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre mit Gitterwand, Tragkraft 200 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308570
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     19-9461 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Kistenkarre
Sackkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Räder mit Vollgummi-Bereifung. Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Gitter (50/50/4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager.
Auf Anfrage auch mit Unplattbar-Bereifung.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 250 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 510 mm
  • Gesamthöhe: 1250 mm
  • Griffhöhe: 1250 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 14,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1250 mm
Breite:
530 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308570, 308570-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 170,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 146,01*
€ 181,52*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 152,71*
€ 190,05*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 196,46*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,14*
€ 207,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.