Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasflaschenroller für 33-kg-Flaschen (Flaschenhöhe ca. 1300 mm), Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308564
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9713 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propan Kleinstflasche
Propan-Kleinflasche
Propankleinstflasche
Flaschenkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm )mit 3-seitiger Umrandung. Handgriff mit Sicherheitsbügel. Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Schaufel aus Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung.

  • Für Flaschen Ø: 320 mm
  • Flaschenanzahl/Grösse: 1 x 33 Ltr.
  • Aussenmass: B 580 x T 530 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Stahlflaschenkarre
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
530 mm
Radbreite:
60 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
100 kg
Ausstattung:
Kettensicherung
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, rollcart flaschenkarre, propan kleinstflasche, 308564, 308564-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,30*
€ 164,32*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 166,89*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 152,82*
€ 181,28*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 157,25*
€ 186,82*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,22*
€ 196,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.