Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl Basic, mit Rollen, Kunstleder, Stamskin Top schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307996
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9134-2571
EAN/GTIN:
     4016849466064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Labordrehstuhl Basic, mit Rollen, Kunstleder, Stamskin Top schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Stamskin Top schwarz
Ausführung:
mit Rollen
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
610 mm
Sitzhöhe von:
470 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Polsterung:
schwarz
Montage:
Ja
Gewicht:
17 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, laborhocker bimos, laborhocker, 307996, 307996-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,46*
€ 352,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 353,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 350,73*
€ 376,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,68*
€ 379,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,24*
€ 403,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,92*
€ 428,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.