Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuhe Kiew, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307371
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     74010643
EAN/GTIN:
     4018623808077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuhe Kiew
  • Größe: 43
  • PUMA BLACK LINE
  • Vollrindleder
  • BreathActive Textilfutter
  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU-Sohle mit PUMA technics CELL
  • EN ISO 20345 S3
  • , Größe: 43
  • Weitere Informationen:
    EN ISO 20345:
    Ja
    Größe:
    43
    Schuhtyp:
    Schuh
    Sicherheitsstufe:
    S3
    Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsschuh gr. 43 s 3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Puma, S73/307371, SW71/307371, 307371
    Angebote (17)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 76,00*
    € 80,74*
    3 Tage
    k.A.
    € 4,90*
    ab € 75,40*
    € 80,76*
    2 Tage
    k.A.
    € 5,10*
    ab € 76,49*
    € 81,24*
    Frei Haus
    ab € 83,36*
    € 88,14*
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 107,59*
    € 112,14*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 112,14*
    € 133,45
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 111,19*
    € 132,32
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 109,03*
    € 129,75
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 107,59*
    € 128,03
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG