Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter, aluminium, fahrbar, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306416
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819352
EAN/GTIN:
     4009199819352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
  • Alu-Stufen-Regal-Leiter mit integriertem KopffahrwerkSystem für Rundrohrschienenanlage (Durchmesser: 30 mm)
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • Zwei selbstarretierende Bremsrollen (Durchmesser: 80 mm) für leichtes Verfahren und in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fussstopfen sorgen für sicheren Stand während der Benutzung der Leiter
  • Leiterneigung 21-° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
  • Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
10
Befestigung:
Rundrohr-Schienenanlage
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Höhe:
2850 mm
Gewicht:
11 kg
Abstand Sprossen:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
570 mm
Neigung:
21 °
Inklusive Handlauf:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,40*
€ 428,41*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 367,26*
€ 428,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 431,18*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 401,83*
€ 464,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 560,88*
€ 645,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,34*
€ 767,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,12*
€ 733,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,36*
€ 710,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,88*
€ 667,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.