Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleboard, aus Aluminium, Länge 3,50 Meter inkl. Board Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306340
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123770
EAN/GTIN:
     4009199123770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Arbeitsplattform
Arbeitspodest

Dieses praktische Teleboard besteht aus Aluminium und weist eine Länge von 3,50 Metern inklusive Board Stand auf. Das clever designte Teleboard ist stufenlos ausziehbar und leicht zu reinigen.
Diese stabile und stufenlos ausziehbare Teleskopdiele aus Aluminium verfügt über eine clever integrierte Transportsicherung. Durch diese Mobilität ist das Teleboard ideal geeignet für unterschiedliche Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Das geschlossene Kastenprofil sorgt für eine hohe Stabilität und erleichtert die Reinigung. Das Alu-Teleboard bietet eine maximale Arbeitshöhe von 2,5 Metern bei einer Standhöhe von 0,5 Metern. Die Breite umfasst 0,3 Meter und die Länge variiert zwischen 2,04 bis 3,30 Metern. Die Belastbarkeit von dem Teleboard liegt bei bis zu 200 Kilogramm.
Weitere Details:

  • Stufenlos ausziehbar
  • Mit integrierter Transportsicherung
  • Im Innen- und Aussenbereich
  • Geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität
  • Leichte Reinigung
  • Material: Aluminium
  • Max. Arbeitshöhe: 2,50 m
  • Standhöhe: 0,50 m
  • Breite: 0,30 m
  • Länge: 2,04 '“ 3,50 m
  • Belastbarkeit: bis 200 kg
Weitere Informationen:
Material Plattform:
Aluminium
Fahrbar:
Nein
Traglast:
200 kg
Anzahl Stufen:
1
Plattformlänge:
2040 - 3500 mm
Plattformhöhe:
500 mm
Höhe:
500 mm
Plattformbreite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
3500 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Maschinentritt, arbeitsplattform krause, arbeitsplattform, arbeitsplattform 1 stufig, 306340, 306340-SW81, Podest, Podeste, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 344,39*
€ 403,52*
Frei Haus
ab € 428,16*
€ 500,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 344,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.