Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen PS0485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305112
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     PS0485
EAN/GTIN:
     4260151120620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift

Die praktischen Hochhubwagen aus der Reihe PS0 sind hervorragend für den Einsatz im Einzelhandel z.B. in Supermärkten oder Fachmärkten geeignet. Ausgelegt um dort zu Kommissionieren. Aber auch perfekt für den Transport von palettierten und unpalettierten Waren. Die Gabeln der manuellen Hochhubwagen PS0 sind mit einer Länge von 640 mm besonders für Display, Halb- und Spezialpaletten geeignet. Mit einem Handgriff lässt sich die enthaltene Plattform der Hochhubwagen PS0 einfach an oder wieder aufbauen, wodurch Sie schnell und flexibel auf Arbeitsanforderung reagieren können. Durch das geringe Eigengewicht der Hochhubwagen und die kompakten Staumasse lassen sich die Hochhubwagen der Serie PS0 ideal auf einem LKW mitnehmen um dort das Be- und Entladen zu vereinfachen. Sie sind zum leichten Heben und Transportieren geeignet und lassen sich mit der Plattform als rückenschonender Arbeitstisch nutzen. Das Heben erfolgt bei den manuellen Hochhubwagen der Reihe PS0 kraftschonend über ein Fusspedal und das Absenken kann stufenlos über einen Drehknauf gesteuert werden.

  • Tragfähigkeit: 400 kg
  • Hubhöhe bis 1,5 m
  • handlich und kompakt, einfach in der Handhabung
  • mit Plattform (abnehmbar) oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar
  • ideal als Mitnahmegerät auf LKW
  • hochwertige Polyurethan-Lenk- und Bockrollen
  • robuste Feststellbremse an beiden Lenkrollen
  • Gabelzinkenmasse: 640/110/50 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 540 mm
  • Plattformmasse (l x b): 650 x 580 mm
  • Gesamtmasse: L 1040 x B 580 mm
  • Wenderadius (WA): 940 mm
  • Gewicht: 75 kg


Modell PS0412

  • Hubbereich (h): 90 - 1200 mm
  • Höhe Hubgerüst (min/max): 1430/1430 mm
  • Gesamthöhe: 1430 mm


Modell PS0415

  • Hubbereich (h): 90 - 1500 mm
  • Höhe Hubgerüst (min/max): 1725/1725 mm
  • Gesamthöhe: 1725 mm


Modell PS0485

  • Hubbereich (h): 90 - 850 mm
  • Höhe Hubgerüst (min/max): 1080/1080 mm
  • Gesamthöhe: 1080 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
540 mm
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
110 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
75 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
640 mm
Plattformbreite:
580 mm
Farbe Gabel:
blau
Lastschwerpunktabstand:
320 mm
Gesamtlänge:
1040 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Wenderadius:
940 mm
Hubbereich:
90 - 850 mm
Farbe:
RAL5012 lichtblau
Material Plattform:
Stahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Gabelaussenabstand:
540 mm
Lastschwerpunkt:
350 mm
Farbe Deichsel:
Handgriff silber
Plattformlänge:
650 mm
Gesamthöhe:
1080 mm
Modell:
PS0485
Tragbreite:
580 mm
Traglast:
400 kg
Tragkraft:
400 kg
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
40 mm
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
75 kg
Durchmesser Lenkrollen:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hochhubwagen gesutra, hochhubwagen, 305112, 305112-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 754,53*
€ 859,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 753,30*
€ 859,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,55*
€ 1.022,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,69*
€ 1.008,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,85*
€ 970,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,89*
€ 939,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,30*
€ 896,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.