Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal im Baukastensystem, Anbauregal, 800 x 350 x 1800 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30437
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     4009-V
EAN/GTIN:
     4004514107190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
  • preiswert und variabel
  • verzinkte Ausführung
  • Böden im Raster von 100 mm verstellbar
  • Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last
  • 800 x 300/350 x 1500/1800 mit geteilten Winkelprofielen 2 Stück 900mm = 1 Paket

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Masse B x T x H:
800 x 350 x 1800 mm
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
60 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1800 mm
Böden:
4
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wandbefestigung erforderlich
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraub-grundregal schulte, anbau regal, schraub-grundregale, 30437, 30437-SW81, Steckregale, Lastenregal, Schwerlast-Steckregal, Bürosteckregal, Industrieregal, Edelstahlregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 86,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 91,09*
€ 115,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.