Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Gitterboden, Fachlast 217 kg, B 1000 mm x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30113
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AA02010050AAA0002
EAN/GTIN:
     3612970714169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Gitterböden: verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung
  • Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für
  • hochwertig epoxypulverbeschichtet
  • 1000 mm breit
  • unterschiedliche Tiefen


Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte pro Gitterboden!
Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör)
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Traglast Fachboden:
217 kg
Fachlast:
217 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Drahtregal, Gitterregal, Stahldrahtregal, Fachboden für Stahldrahtgitterregal, Gitterrostboden für Lagerregal, grundregal drahtregal, drahtregal, aktenregal lichtgrau, 30113, 30113-SW81, Lagerregale Zubehör, Stahlregale, Werkstattregal, Fachbodenregal, Durchlaufregal, Regalsystem, Regal, Industrieregal, Anbauregal, Steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 39,81*
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 48,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.