Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Kleenex- Hakle- 350, 3-lagig, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29060
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8440, KLEENER-HAKLE,SUPER-HOCHWEISS
EAN/GTIN:
     5027375040368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Toilett Tissue, superhochweiss
  • 350 Blatt/Rolle, Blattlänge 125 mm
  • 36 Rollen (6 x 6) = 1 Paket
  • 3-lagig
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
350
Rollendurchmesser:
110 mm
Reissfest:
Nein
Anzahl Lagen:
3
Bedruckt:
Nein
Parfümiert:
Nein
Geprägt:
Nein
Material:
Zellstoff
Anzahl Rollen:
36 Stk
Gewicht:
Jun 85 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kimberly- clark toilettenpapier 3-lagig, 36 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, 29060, 29060-SW81, Hygienepapier, Toilette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 53,98*
€ 68,61*
6 Tage
2
€ 6,90*
ab € 53,99*
€ 68,62*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 57,60*
€ 72,32*
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 57,80*
€ 72,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,14*
€ 94,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,83*
€ 112,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,68*
€ 104,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
1 Paket enthält 6 Beutel (ab € 12,69* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
8442
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.