Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit 2 Abteilen, Drehverschluss Tür enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290006
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100060111
EAN/GTIN:
     4051273518491
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Aus einbrennlackiertem Stahlblech mit umweltschonender Pulverbeschichtung weil lösemittelfrei. Durchgehende Türen mit Entlüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss. Boden mit Perforation zur Belüftung. Je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken.

Masse: B 1230 x T 500 x H 1700 mm

Abteilbreite (innen) ca. 300 mm

Gewicht: je nach Ausführung

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
34 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
630 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 245,98*
€ 302,25*
Frei Haus
ab € 302,63*
€ 368,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.