Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal R 3000, Komplettregal 5,155 m, 1 Grund- und 4 Anbaufelder incl. 25 Böden, lackiert, H 2278 x B 5155 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-28620
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     590024
EAN/GTIN:
     4052939608471
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
R 3000 Regal
Regal R 3000

Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept
Fachbodenregalkonstruktion für ebenerdige Bauweise. Durch die verschiedenen Grund- und Anbaufelder können Sie Ihr Regal ganz nach Ihren Anforderungen einfach und ohne grossen Montageaufwand zusammenstellen. Regale gibt es in zwei Längen, drei Höhen und fünf Tiefen. Die lackierten oder verzinkten Zwischenböden sind im Raster von 53 mm verstellbar und stehen in verschiedenen Belastbarkeiten zur Verfügung. Mit Kreuzverbänden sind Feldbelastungen bis 1500 kg möglich. Das grosse Zubehörprogramm ermöglicht zudem eine individuelle Ausstattung der Regale. Die Rahmen sind verzinkt. Das System R 3000 eignet sich besonders für Waren- und Industrielager und ist selbstverständlich abgestimmt auf die verschiedenen Kästen des umfangreichen Schäfer-Angebotes.

  • Rahmen: verzinkt
  • Böden: lackiert


Lagerregal 5 Felder a'  5 Böden

  • 1 Grundfeld
  • 4 Anbaufelder mit insgesamt 25 Zwischenböden und 2 Kreuzverbänden
  • max. Belastung pro Boden: 100 kg
  • Masse: B 5155 x H 2278 mm, unterschiedliche Tiefe
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Max. Feldlast:
1500 kg
Regaltyp:
Komplettregal
Anzahl Böden:
25
Anzahl Fachböden:
25 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Oberfläche Fachboden:
lackiert
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
R 3000
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
31 mm
Höhe:
2278 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Breite:
5155 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, ssi schäfer regal r3000, r 3000 regal, steckregal 5 böden, 28620, 28620-SW81, Steckregale, Allzweckregal, Werkstattregal, Edelstahlregal, Kellerregal, Lagerregal, Regalsystem, Komplettangebot, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 944,92*
€ 1.090,64*
Frei Haus
ab € 1.188,78*
€ 1.361,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,64*
€ 1.297,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,59*
€ 1.288,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,90*
€ 1.225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,03*
€ 1.182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,92*
€ 1.124,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.