Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrehriegel SSI Schäfer, zur Nachrüstung von SSI Schäfer Spinden, für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm, mit Überdrehungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27685
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844800042000
EAN/GTIN:
     4051273621382
Suchbegriffe:
27685
27685-SW81
Spinde Zubehör
Spind Zubehör

Verwenden Sie diesen hochwertigen Vorhängeschlossriegel von SSI Schäfer, um die in Ihrem Betrieb aufgestellten SSI Schäfer Spinde oder Schliessfachsäulen gleichermassen zuverlässig wie unkompliziert gegen den Zugriff durch Unbefugte abzusichern.

Der Schlossriegel ist geeignet für die Verwendung in Kombination mit Vorhängeschlössern, welche eine Bügelstärke von 5 bis 7 mm aufweisen und kann auch problemlos nachträglich im Austausch gegen das eventuell bereits vorhandene Schloss oder den sich noch am Spind befindenden Drehverschluss eingebaut werden.

Sie erhalten den für die professionelle Nachrüstung konzipierten Vorhängeschlossriegel von SSI Schäfer in zwei unterschiedlichen Varianten.

Bei der ersten Variante handelt es sich um einen Drehriegel mit einem Drehwinkel von 90 Grad, bei der zweiten Variante um einen Sicherheitsdrehriegel mit integriertem überdrehungsschutz. Dieser bietet Ihnen den zusätzlichen Vorteil, dass er im geschlossenen Zustand durchdreht, also keinen Angriffspunkt für mechanische Einbruchversuche unter Kraftausübung bietet.

Ausführung:

  • Hochwertiger Vorhängeschloss Riegel
  • Geeignet für die Nachrüstung aller SSI Schäfer Spinde und Schliessfachsäulen mit Vorhängeschlössern einer Bügelstärke von 5 bis 7 mm
  • Wahlweise verfügbar
    • als Drehriegel mit einem Drehwinkel von 90 Grad
    • als Sicherheitsdrehriegel mit integriertem überdrehungsschutz für zusätzlichen Schutz vor Einbruchversuchen

Weitere Details:

  • Nachträglicher Einbau im Austausch gegen Schloss oder Drehverschluss problemlos möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelpreis für Nachrüstung
Typ:
Sicherheitsdrehriegel mit Überdrehungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,88*
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 29,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.