Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank für Umkleideräume mit Rückwand und Hakenleiste 2000 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27603
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     57203
EAN/GTIN:
     4260054775989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr (30 x 30 x 2 mm), lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet. Sitzlatten (85 x 20 mm) aus Buche-Mehrschicht, verleimt und lackiert. Lieferung erfolgt zerlegt, leichte Montage.
Sitzhöhe: 425 mm
Sitztiefe: 300 mm
Bank/Gestell
Gestell B 1000 x T 300 x H 1700 mm
Gestell B 1500 x T 300 x H 1700 mm
Gestell B 2000 x T 300 x H 1700 mm
Lieferung ohne Schuhrost (bitte separat bestellen, siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Buche
Hakenleiste:
Ja
Tiefe:
300 mm
Doppelhaken:
9
Anzahl Haken:
12 Stk
Sitzhöhe:
425 mm
Sitztiefe:
300 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
25 kg
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Hakenleiste, hakenleiste 12 haken, hakenleiste, garderoben-sitzbank holz, 27603, 27603-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 465,91*
€ 550,32*
Frei Haus
ab € 464,05*
€ 550,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,68*
€ 638,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.