Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank für Umkleideräume 2000 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27600
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     55203
EAN/GTIN:
     4260054775477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr (30 x 30 x 2 mm), lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet. Sitzlatten (85 x 20 mm) aus Buche-Mehrschicht, verleimt und lackiert. Lieferung erfolgt zerlegt, leichte Montage.

  • Sitzhöhe: 425 mm
  • Sitztiefe: 300 mm
  • B 1000 mm: Gestell B 1000 x T 300 x H 420 mm
  • B 1500 mm: Gestell B 1500 x T 300 x H 420 mm
  • L 2000 mm: Gestell B 2000 x T 300 x H 420 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Buche
Hakenleiste:
Nein
Sitzhöhe:
425 mm
Sitztiefe:
300 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
21 kg
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, garderobenbank l 2000 mm, 27600, 27600-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 244,61*
€ 302,09*
Frei Haus
ab € 244,53*
€ 302,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.