Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 4 Abt. 300 mm, Drehriegelverschluss m. Sockel, Tür lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27589
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100082020
EAN/GTIN:
     4051273616890
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit durchgehender Tür und Entlüftungsschlitzen oben und unten. Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärken 5 - 7 mm.

  • Einbrennlackiertes Stahlblech
  • Signaturrahmen
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • an jeder Türinnenseite ist ein Handtuchhalter angebracht
  • Korpusfarbe: Lichtgrau
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Füsse 150 mm, Sockel 100 mm
  • Gewicht: 84 kg


RAL-Farbe:

  • Rubinrot (RAL 3003)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gelb (RAL 1003)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
91 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
1230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 589,14*
€ 687,94*
Frei Haus
ab € 782,97*
€ 902,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,94*
€ 818,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,01*
€ 784,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,28*
€ 754,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,14*
€ 701,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.