Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23868
Herst.-Nr.:
     3562
EAN/GTIN:
     4030695035625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das abnehmbare Kopfteil wird mit 2 praktischen Klemmverschlüssen befestigt. Der flüssigkeitsdichte Behälter fasst ca. 50 Liter. Erhältlich in 6 Farben, wobei die Einwurfklappe immer silber ist.

  • Masse: ca. H 760 x ø 410 mm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Fassungsvermögen:
50 Liter
Höhe:
760 mm
Gewicht:
3,5 kg
Durchmesser:
410 mm
Inhalt:
50 l
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 41,75*
€ 42,10*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,85*
€ 55,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,92*
€ 55,71*
9 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 40,99*
€ 56,03*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 51,70*
€ 69,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 32,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.