Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Standard-Papierwischtuch 320, 240 x 360 mm, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23862
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     12.92.37
EAN/GTIN:
     7322540019629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Ein besonders reissfestes und saugfähiges Tuch für allgemeine Reinigungsarbeiten.

  • Grossrolle, 2-lagiges Tissue
  • hochweiss geprägt, perforiert
  • Masse: 240 x 360 mm
  • 2 Rollen a'  1500 Tücher
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
230 mm
Hülsendurchmesser:
71 mm
Rollendurchmesser:
315 mm
Material:
Zellstoff
Anzahl Lagen:
2
Rollenlänge:
510 m
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 27,47*
2 Tage
116
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 22,41*
€ 27,73*
3 Tage
1000
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 23,002*
€ 28,342*
2 Tage
116
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 28,58*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 53,52*
€ 66,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,17*
€ 78,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 26,76* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652000
ab € 71,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.