Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Etagen Ordner-Drehsäule, gesamt drehbar, H 2380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191209
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     291207
EAN/GTIN:
     4250510934968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal

Lieferung erfolgt ohne Ordner!

  • je Etage Platz für bis zu 24 leere DIN A4-Ordner
  • stabiles Metall-Drehkreuz in lichtgrau RAL 7035 mit Bodenausgleichsschrauben
  • Ordneretagen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in lichtgrau RAL 7035
  • alle Etagen gesamt drehbar
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
Etagen nur gesamt drehbar
Fassungsvermögen pro Etage:
24
Erweiterbar:
Nein
Anzahl Etagen:
6 Stk
Höhe:
2380 mm
Fassungsvermögen Ordner:
144 Stk.
Gewicht:
55,608 kg
Durchmesser:
800 mm
Material Gestell:
Metall
Material Böden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 191209, 191209-SW81, Orderndrehsäule, Orderndrehsäulen, Drehsäule für Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 309,11*
€ 379,22*
Frei Haus
ab € 385,51*
€ 468,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.