Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186838 Herst.-Nr.: 150/46 EAN/GTIN: 4260056150012 |
| | |
|
| | |
| Tintenmarkiergerät zum Markieren schwer zugänglicher Stellen in den Bereichen Handwerk, Industrie und Heimwerker sowie für Montage und Möbel-, Küchen-, Laden- und Messebau. - Anwendbar auf Papier, Pappe, Glas, Stein, Holz und allen trockenen Oberflächen
- Ermöglicht gut sichtbare Markierungen auch bei Bohrlöchern, Lochblechen, hohen Kanten, Beschlägen, Befestigungsmaterial etc.
- Schreibdocht kann herausgezogen und um 180-° gedreht werden
- Von nicht saugenden Oberflächen mit Alkohol oder Spiritus entfernbar
- Unter normalen Bedingungen mit fest verschlossenem Schoner bis zu 3 Jahre haltbar
- Inhaltsstoff: Tinte auf Alkohohlbasis
- Max. Markiertiefe bei Bohrloch ] 2 mm Ø = ca. 14 mm
- Max. Markiertiefe bei Bohrloch ] 4 mm = Ø ca. 29 mm
- Schoner/Schaft aus Polypropylen
- Speicher/Markierspitze aus Polyester
- Länge des Markers: 152 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Stück pro Paket: | 1 | Schnell trocknend: | Nein | Wasserfest: | Ja | Spitze: | Rundspitze | Offen lagerungsfähig: | Nein | Wischfest: | Ja | Lichtbeständig: | Nein | Dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, tieflochmarker pica schwarz, bohrloch pen, bohrlochmarker schwarz, 186838, 186838-SW81, Spezialmarker, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,17* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,049* | € 5,379* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,84* | € 6,05* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,59* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|