Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 50 my, 160 x 250 mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182212
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     110H0000375 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4016737000929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 50 my 160 x 250 mm 1000...
  • besonders sparsame Verpackung und Schutz
  • extrem strapazierfähige PE-Folie
  • erhältlich in 3 Stärken
  • transparent und reissfest
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1000
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Masse:
160 x 250 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
50 µ
Breite:
160 mm
Länge:
250 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, 182212, 182212-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,18*
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 42,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02569* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.