Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 25 my, 200 x 300 mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182206
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     110H0001080 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4016737000943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 200x300mm 25my
  • besonders sparsame Verpackung und Schutz
  • extrem strapazierfähige PE-Folie
  • erhältlich in 3 Stärken
  • transparent und reissfest
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1000
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Masse:
200 x 300 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
25 µ
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, 182206, 182206-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 31,40*
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 38,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.